Engrasador cónico Ángulo de 90° DIN 71412 forma C, acero cincado
DIN 71412, acero cincado 90°, forma C cuadrado
ENG-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS9-SQUAR-M6
Nº de art.
098660
EAN 4011231918084
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con rosca cónica
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Formulario | C, H3, Corte cuadrado |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso (d1) | M6 x 1 |
Diámetro nominal (d1) | 6 mm |
Longitud (l1) | 18 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) (lg) | 5,5 mm |
Ancho de llave (s1) | 9 mm |
Normas | DIN 71412 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Compatible con RoHS | Sí |